I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E013.715.0 TWILIGHT D=323 1LED W/W 3000LM OTT.SIMM. - 3.E013.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550546541
Codice prodotto
IGZ3.E013.715.0
Cod. produttore
3.E013.715.0
Produttore
IGZ
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica simmetrica, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Il vanoottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pretrattamentomulti step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (stratonanostrutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'altaresistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusore in policarbonato stampato ad iniezione antiurto è stabilizzato ai raggiultravioletti. Completo di circuito con led monocromatico di potenza nel colore Warm White . Gruppo ottico composto da riflettoresuperiore in alluminio superpuro anodizzato, lente in metacrilato e riflettore inferiore in PC metalizzato. Led e driver sostituibili. DriverDali selv con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Protezione alle sovratensioni up to 8KV. Tutte le viti esterneutilizzate sono in acciaio inox. LED 27W 3540Lm 3000K. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: SM - Simmetrica. Orientabilità: Fisso. Colore: Grigio.


