I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E408.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2800K. - 3.E408.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Riflettore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8025550540358
Codice prodotto
IGZ3.E408.701.0
Cod. produttore
3.E408.701.0
Produttore
IGZ
Riflettore:
Bianco
Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato sucircuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=304mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero adaltissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazioneanche a temperature estreme: 30°C +45°C. Underscore InOut TOPBEND può realizzare linee dritte su superfici piane e superficicurve. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe leestremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di fili d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare ilcircuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV esolventi). Raggio di curvatura minimo 250mm per le versioni TOP-BEND 16mm. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sonoconformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 304x16x20. Colore: Bianco (01). LED 2,6W 83lm - valori della sorgente luminosa/2,6W 83lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 31lm/W. Warm 2900K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: GL - Luce generale. Materiale: polimero ad altissime prestazioni.



