AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E498.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE 2800K - 3.E498.701.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2900...2900 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 171 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 604 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550541256

Codice prodotto

IGZ3.E498.701.0

Cod. produttore

3.E498.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

2900...2900 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

171 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

604 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

16 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Plastica

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

24 mm

Riflettore:

Bianco

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato sucircuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=604mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero adaltissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazioneanche a temperature estreme: ­30°C +45°C. Underscore InOut SIDE­BEND può realizzare linee dritte e curve su superfici piane.L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità(non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di filo d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare ilcircuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV esolventi). Raggio di curvatura minimo 150mm per le versioni SIDE-BEND 16mm. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sonoconformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 604x16x24. Colore: Bianco (01). LED5,1W 171lm - valori della sorgente luminosa / 5,1W 171lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 33lm/W. Warm 2900K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: GL - Luce generale. Materiale: polimero ad altissime prestazioni.