I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E981.715.0 MAXIWOODY PICC.D=315 NEUTRAL-WHITE SPOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 91.9 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Confezione
1 PZ
EAN
8025550660025
Codice prodotto
IGZ3.E981.715.0
Cod. produttore
3.E981.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
91.9 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9728 lm
Flusso luminoso:
12800...12800 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Superficie:
Verniciato
Diametro esterno:
315 mm
Altezza / Profondità:
358 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
84...84 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
319 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



