I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E983.715.0 MAXIWOODY PICC.D=315 NEUTRAL-WHITE FLOOD - 3.E983.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550660049
Codice prodotto
IGZ3.E983.715.0
Cod. produttore
3.E983.715.0
Produttore
IGZ
Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED COB Neutral White, ottica flood. Installazione a pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo. Costituito da vano ottico, vano componenti, cornice porta-vetro e staffa. Il vano ottico, vano componenti, cornice porta-vetro sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4 mm, è trasparente incolore ed è completo di guarnizione. La guarnizione, in silicone 60 Shore A nero, viene sottoposta a trattamento di post-curing, in forno, per una durata di 4 ore a 220 °C. Il gruppo vetro più guarnizione è fissato alla cornice tramite silicone. Il prodotto è completo di circuito Led COB monocromatico colore neutral white, ottica con riflettore OPTI BEAM in alluminio superpuro99,93% con trattamento superficiale di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. Potenza nominale [W]: 84. Temperatura colore [K]: 4000. Flusso nominale [Lm]: 12800



