I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EB75.701.0 UNDESC.INOUT TOP16 N/W.HIGH OUTPUT 3500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3600...3600 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4551 lm
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 7004 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550661961
Codice prodotto
IGZ3.EB75.701.0
Cod. produttore
3.EB75.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3600...3600 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4551 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
7004 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
16 mm
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per lampade di potenza:
81...81 W
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
III
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
20 mm
Non dimmerabile:
sì