AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EH23.715.0 PROIETT.LAVINIA C/24 LED NEUTRAL/WHITE S - 3.EH23.715.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6220 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550748785

Codice prodotto

IGZ3.EH23.715.0

Cod. produttore

3.EH23.715.0

Produttore

IGZ

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6220 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per codolo (attacco a palo):

40...60 mm

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Larghezza:

333 mm

Altezza / Profondità:

175 mm

Lunghezza:

617 mm

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta dall'elevato comfort visivo (G4), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono: sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici. Possibilità di regolazione, anche tramite scala graduata, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di ± 15°. Diffusore siliconato al corpo in vetro sodico calcico spessore 4mm. Vetro e cornice chiudono il vano ottico nella parte inferiore. Cornice inferiore e calotta sono fissati tra loro tramite 4 viti imperdibili; l'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica grigia 60 Shore interposta tra i due elementi. Sulla cornice sono ricavate asole per il deflusso dell'acqua piovana. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Neutral White, riflettori in alluminio silver. Sostituibilità led in laboratorio a gruppi di 12. Alimentazione elettronica DALI. Flusso totale emesso [Lm]: 6220. Potenza totale [W]: 56,9. Efficienza luminosa [Lm/W]: 109.3. Temperatura colore [K]: 4000