I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.M250.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE 3000K 24W 12V H=11 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 4.8 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550233434
Codice prodotto
IGZ3.M250.701.0
Cod. produttore
3.M250.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
4.8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
60
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
3 mm
Con terminale:
sì


