AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ME79.712.0 IPLAN SOSP.296X1196 OPALE U/D.196LED WAR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6600 lm

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550352425

Codice prodotto

IGZ3.ME79.712.0

Cod. produttore

3.ME79.712.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6600 lm

Colore del corpo:

Alluminio

Lunghezza:

1200 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

296 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

26 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a sospensione ad emissione diretta e indiretta finalizzato all’impiego di sorgenti LED warm white 3000K ad alta resa cromatica. Profilo perimetrale in alluminio estruso anodizzato. I led per l’emissione down light sono disposti nel perimetro,i led per l’emissione up light sono posizionati nella parte superiore. Lo schermo diffusore opale, abbinato ad uno schermo interno e ad un film diffondente, consente un’ottimale diffusione della componente diretta della luce. L’apparecchio è predisposto per l’ accensione contemporanea di entrambe le emissioni luminose. Il prodotto è completo di driver DALI,cavetti di sostegno L=1500 mm e apposita basetta di alimentazione. A sospensione. Il sistema è completo di basetta di alimentazione e cavi L= 1500 mm.