AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ55.712.0 IN30 LOW CONTR.INTER.C/144 LED WAR.WHIT.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4900 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 2394 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550361274

Codice prodotto

IGZ3.MJ55.712.0

Cod. produttore

3.MJ55.712.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4900 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

2394 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Alluminio

Larghezza:

32 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Durata utile L80/B10 a 25 °C:

50000 h

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

75 mm

Riflettore:

Bianco

sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo per luce generale (Low Contrast) specifico per filacontinua. Profilo doppia lunghezza in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predispostoper accoppiamenti a sovrapposizione con moduli successivi; sistemi meccanici di connessione tra moduli inclusi nella confezione.Opportunità di installazione ad incasso, a superficie (soffitto/parete), a sospensione; il modulo deve essere completato con i kitaccessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integratonell’apparecchio. LED bianco warm ad elevato rendimento. Dimensioni (mm): 2394x32x75. Colore: Alluminio (12).LED34W 4900lm - valori della sorgente luminosa. 43W 3757lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 87lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: GL - Luce generale.