AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ60.712.0 IN30 HIGH CONTRAST C/10 LED NEUT.WHITE D - 3.MJ60.712.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 950 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 1197 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550360970

Codice prodotto

IGZ3.MJ60.712.0

Cod. produttore

3.MJ60.712.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

950 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1197 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Alluminio

Larghezza:

32 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Indice di resa cromatica:

90-100

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Durata utile L80/B10 a 25 °C:

50000 h

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

75 mm

Riflettore:

Bianco

Sistema luminoso modulare ad emissione diretta. Modulo High Contrast con 2 gruppi a 5 elementi con sorgenti LED ad ottica fissa - apertura flood. La composizione strutturale del sistema ottico determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR < 19). Profilo in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermi parziali in metacrilato nero predisposti per l'abbinamento con testate di chiusura daentrambiilati.Opportunità di installazione a superficie (soffitto/parete) e a sospensione; il modulo deve essere completato con i kit accessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. LED bianco neutral ad elevato rendimento. Dimensioni (mm): 1197x32x75. Colore: Alluminio (12). LED 2x10W 950lm - valori della sorgente luminosa. 28W 1576lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 56lm/W. Neutral 4000K CRI 95. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 48°.