AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ31.747.0 INC.LASER BLADE FRAM.ORIE.15 LED W/WHIT. - 3.MQ31.747.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550385171

Codice prodotto

IGZ3.MQ31.747.0

Cod. produttore

3.MQ31.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K
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
2310 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

89 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Larghezza di incasso:

80 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

87 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

428 mm

Lunghezza:

435 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio rettangolare ad incasso con sorgenti LED. Vano strutturale in lamiera di acciaio sagomata con faldina perimetrale di battuta. Il corpo lineare a 15 celle luminose, in alluminio pressofuso, permette di indirizzare l’emissione con possibilità di orientamento basculante +/- 30°. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un’emissione a luminanza controllata (UGR < 19). Ad incasso con sistema di bloccaggio meccanico per controsoffitti da 1 a 25 mm; possibilità di installazione a soffitto e a parete (verticale + orizzontale) - asola di preparazione 80 x 295. Su box di alimentazione: connessioni a vite. LED 31W, 2310lm. Efficienza luminosa (lm/W): 54. Warm 3000K CRI97. Ottica: WF - Wide Flood 48°. Colore: Bianco / Nero.