I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ39.747.0 INC.LASER BLADE FRAM.ORIEN.30 LED W/WHIT - 3.MQ39.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Laser Blade
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550385331
Codice prodotto
IGZ3.MQ39.747.0
Cod. produttore
3.MQ39.747.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
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
5400 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
89 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
62...62 W
Larghezza di incasso:
135 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
142 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
428 mm
Lunghezza:
435 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no