I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MR61.701.0 PALCO MEDI.LED NEUT.WHIT.3000 CRI80 DIM. - 3.MR61.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550392896
Codice prodotto
IGZ3.MR61.701.0
Cod. produttore
3.MR61.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
123 mm
Altezza / Profondità:
245 mm
Adatto per lampade di potenza:
29...29 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



