AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWF8.000.0 ALIM.LED 70W ELE.220-240VAC 12V DC70W12V - 3.MWF8.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWF8.000.0 ALIM.LED 70W ELE.220-240VAC 12V DC70W12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 70...70 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Statico

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550231577

Codice prodotto

IGZ3.MWF8.000.0

Cod. produttore

3.MWF8.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

70...70 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentatore elettronico a tensione costante 70W / 12Vdc; può alimentare 3 strip in linea (fino a 15 m) versioni standard, tube e tube side o 1 strip (5 m) versione tube hi-power.