AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MX60.065.0 VETRO X EFFET.WALL-WASH.D=111 PER PIXEL

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MX60.065.0 VETRO X EFFET.WALL-WASH.D=111 PER PIXEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 205 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550367283

Codice prodotto

IGZ3.MX60.065.0

Cod. produttore

3.MX60.065.0

Produttore

IGZ

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

205 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Vetro per effetto wall­washer ­ incasso Ø 205. Colore: Nitric/trasparente (B7).