I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MX93.012.0 RIFLET.WIDEFLOD.D107 H=77 ALL.BRIL.X PAL - 3.MX93.012.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Colore - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Diametro - 107 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550367382
Codice prodotto
IGZ3.MX93.012.0
Cod. produttore
3.MX93.012.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Colore:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
107 mm
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
77 mm


