I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXA6.012.0 RIFLET.MEDIUM D=127 H=90 ALL.BRIL.X PALC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta / indiretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550369249
Codice prodotto
IGZ3.MXA6.012.0
Cod. produttore
3.MXA6.012.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido