AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXD8.024.0 FILTRO SOFT LENS D=88 PER PALCO PICCOLO - 3.MXD8.024.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXD8.024.0 FILTRO SOFT LENS D=88 PER PALCO PICCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 88 mm

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550369645

Codice prodotto

IGZ3.MXD8.024.0

Cod. produttore

3.MXD8.024.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

88 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Filtro Soft lens