I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXK5.000.0 PROFILO PERIMETRALE PER LEDSTRIP TOP L=2 - 3.MXK5.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8025550386482
Codice prodotto
IGZ3.MXK5.000.0
Cod. produttore
3.MXK5.000.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Profilo rigido in alluminio specifico per effetti di illuminazione perimetrale. Ideale per nicchie lineari luminose (cove-lighting) lungo il perimetro dell’ambiente di applicazione. In abbinamento a pannelli in cartongesso consente di ottenere linee luminose radenti o dirette tra soffitto e parete o in prossimità del pavimento. Il profilo è configurato in modo da ottenere linee a filo soffitto senza bordature (previa operazioni di stuccatura e rifinitura), evitando la visione della strip all’interno della nicchia (angolo di cut-off 45°). Il profilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip monocromatiche con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Disponibili schermi diffusori di completamento in due finiture: opale e traslucido. Cove-lighting lineare perimetrale a soffitto per luce radente sulla parete - cove-lighting lineare a soffitto per luce diretta sulla parete o luce radente sul soffitto - cove-lighting lineare perimetrale a parete per luce radente sulla parete in prossimità del pavimento. Fissaggio del profilo a soffitto/parete con viti (non incluse); i pannelli abbinati al profilo (consigliati sp. 12,5 mm) dovranno essere fissati tramite apposite strutture: il profilo non ha funzioni portanti. Testate di chiusura accessorie (cod. MXL5 - kit 2 x 5 pcs). Dimensioni (mm): 2000x30x41.



