I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXK7.012.0 PROFILO LINEARE BASSO FRAME X LEDSTRIP T - 3.MXK7.012.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8025550386529
Codice prodotto
IGZ3.MXK7.012.0
Cod. produttore
3.MXK7.012.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Profilo rigido in alluminio con bordo di battuta per installazione ad incasso (versione bassa); la conformazione del profilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip monocromatiche con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Finiture disponibili: grigio anodizzato. Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture: opale e traslucido. Ad incasso su fresatura predisposta; con fresatura cieca fissaggio diretto con viti (non incluse), il profilo è dotato di invito longitudinale per facilitare la foratura. In presenza di fresatura passante (es. su cartongesso) è disponibile un kit di molle accessorie (cod. MXP6 x 2 pcs); fissare le molle sul modulo (interassi e quantità dipendono dalla lunghezza dei moduli: consultare il foglio istruzioni), inserire nella fresatura predisposta. Testate di chiusura accessorie (cod. MXL6 - kit 2 x 5 pcs). Dimensioni (mm): 2000x24x14.



