AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXL2.012.0 PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDSTRIP - 3.MXL2.012.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550386628

Codice prodotto

IGZ3.MXL2.012.0

Cod. produttore

3.MXL2.012.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Profilo rigido in alluminio frameless per installazione a superficie (versione alta); la conformazione del profilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip monocromatiche con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Finiture disponibili: Grigio anodizzato Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture: opale e traslucido. La sezione rialzata del profilo, in accoppiamento con lo schermo opale, elimina l’effetto puntiforme tipico delle strip. A superficie; fissaggio diretto con viti (non incluse), il profilo è dotato di invito longitudinale per facilitare la foratura. Per installazioni poco agevoli è disponibile un kit di clips accessorie (cod. MXM4 x 5 pcs); fissaggio preventivo delle clips con viti, successivo ancoraggio del profilo ad incastro sulle clips predisposte (viti non incluse). Testate di chiusura accessorie (cod. MXL9 - kit 2 x 5 pcs). Dimensioni (mm): 1000x16x21.