I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXW5.012.0 RIFLET.SPOT D=87 H=54 ALL.BRIL.X PALCO P - 3.MXW5.012.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Confezione
1 PZ
EAN
8025550563883
Codice prodotto
IGZ3.MXW5.012.0
Cod. produttore
3.MXW5.012.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
87 mm
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
54 mm


