I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY24.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=50 PER LASER - 3.MY24.024.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 50 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550576135
Codice prodotto
IGZ3.MY24.024.0
Cod. produttore
3.MY24.024.0
Produttore
IGZ
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
50 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
3 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Laser - Rifrattore per distribuzione ellittica. Accessorio in vetro millerighe - permette di modificare la diffusione luminosa ottenendo una distribuzione ellittica. Dimensioni (mm): ø50x3. Colore: Trasparente incolore (24).


