I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY26.016.0 ANELLO DECORATIVO D=50 PER LASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Blu
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550576197
Codice prodotto
IGZ3.MY26.016.0
Cod. produttore
3.MY26.016.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Blu
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
50 mm
Anello decorativo in film di policarbonato colorato - permette di ottenere un gradevole effetto soffuso e colorato sul corpo dell'incasso senza modificare la qualità dell'emissione luminosa. Dimensioni (mm): ø50. Colore: Blu (16).