AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY35.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=110 X FRONT LIGHT C

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY35.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=110 X FRONT LIGHT C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 110 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550578993

Codice prodotto

IGZ3.MY35.024.0

Cod. produttore

3.MY35.024.0

Produttore

IGZ

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

110 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Rifrattore per distribuzione ellittica del fascio luminoso per ottica super spot. Colore: Trasparente incolore (24).