I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY59.065.0 VETRO DIFFONDENTE 210X212 PER PLATEA PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 212 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550592074
Codice prodotto
IGZ3.MY59.065.0
Cod. produttore
3.MY59.065.0
Produttore
IGZ
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
212 mm
Larghezza:
210 mm
Diffusore microforato:
no
Vetro diffondente. Colore: Nitric (65).


