AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ58.004.0 ALETTE DIREZIONALI PER PALCO D=86 - 3.MZ58.004.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ58.004.0 ALETTE DIREZIONALI PER PALCO D=86

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550664177

Codice prodotto

IGZ3.MZ58.004.0

Cod. produttore

3.MZ58.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

86 mm

Alette direzionali. nero, D=86 mm