I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N014.739.0 REFLEX COB D162 FRAME W/W.CRI90 3000LM D - 3.N014.739.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550510313
Codice prodotto
IGZ3.N014.739.0
Cod. produttore
3.N014.739.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
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
2603 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
162 mm
Adatto per lampade di potenza:
30.9...30.9 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
122 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no