AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N162.747.0 LAS.BLAD.LARG.FRAM.DALI 1LED WARM 3000K - 3.N162.747.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550483945

Codice prodotto

IGZ3.N162.747.0

Cod. produttore

3.N162.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

750 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

107 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Larghezza di incasso:

75 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

85 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

75 mm

Lunghezza:

85 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio ad incasso ad ottica fissa per sorgente LED warm white ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottica ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Vetro di protezione per sorgente LED. La composizione strutturale del sistema ottico permette di ottenere un'emissione a luminanza controllata (UGR < 19). Alimentatore dimmerabile DALI fornito in dotazione collegato all'apparecchio. Ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 30 mm - asola di preparazione 75 x 75. Installazione consentita in posizione orizzontale o verticale. Su box alimentatori con connessioni ad innesto rapido. Il cablaggio elettronico digitale permette la dimmerazione con protocollo DALI o con interruttore a pulsante (SWITCH DIM). LED 9W, 750lm. Efficienza luminosa (lm/W): 52. Warm 3000K CRI90.Ottica: WF - Wide Flood 54°. Orientabilità: fisso. Colore: Bianco / Nero.