I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N165.701.0 LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 2 LED NEUTR. - 3.N165.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550481903
Codice prodotto
IGZ3.N165.701.0
Cod. produttore
3.N165.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
107 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Larghezza di incasso:
75 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
85 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
145 mm
Lunghezza:
155 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



