I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N263.712.0 IPLAN SOSP.296X1196 MICRP.U/D.196 LED NE - 3.N263.712.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7100 lm
Colore del corpo - Alluminio
Lunghezza - 1200 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550518746
Codice prodotto
IGZ3.N263.712.0
Cod. produttore
3.N263.712.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7100 lm
Colore del corpo:
Alluminio
Lunghezza:
1200 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
296 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
26 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



