AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N990.747.0 VIEW APPL.MEDIO C/LED NEUTRAL WHIT.DALI - 3.N990.747.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 33.4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3000 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550559336

Codice prodotto

IGZ3.N990.747.0

Cod. produttore

3.N990.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

33.4 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

103.44 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

158 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

58 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Applique da interni ad emissione indiretta finalizzato all’impiego di sorgente LED PCB neutral white (4000K). Emissione 100% uplight. Il vano ottico del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso. Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa up light wall washer per un'illuminazione generale. Alimentatore DALI integrato all'interno del corpo. Dissipazione del calore passiva. Installazione: A parete. Dimensioni (mm): 158x170x58. Colore: Bianco / Nero (47). LED 29W 3000lm - valori della sorgente luminosa. 33,4W 2400lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 71lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Driver Driver DALI dimmerabile incluso. Ottica: WW - Wall Washer. Orientabilità: Fisso.