I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P013.747.0 VIEW APPL.GRANDE C/LED NEUTRAL WHIT.DALI - 3.P013.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 48.1 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4000 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550559411
Codice prodotto
IGZ3.P013.747.0
Cod. produttore
3.P013.747.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
48.1 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4000 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
93.02 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
210 mm
Larghezza:
178 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
67 mm
Emissione luminosa:
Indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



