AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P252.701.0 PALCO MEDIO FRAMER C/LED W/W.DALI C/C/AD - 3.P252.701.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550576876

Codice prodotto

IGZ3.P252.701.0

Cod. produttore

3.P252.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Regolabile:

Girevole
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

115 mm

Altezza / Profondità:

243 mm

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

345 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettori orientabili con adattatore per installazione su binario tensione di rete DALI. Realizzato in pressofusione di alluminio. Rotazione di 360° sull’asse verticale, inclinazione di +10° - 90° rispetto al piano orizzontale. Il puntamento è garantitoda blocchi meccanici a vite, scale graduate e dispositivi di frizionamento.Alimentatore DALI integrato all'interno del prodotto. Profilatore dotato di gobo metallico Ø 30 – Ø 40 mm per forme rotonde e alette metalliche che consentono di sagomare e regolare la forma del faccio luminoso per forme quadrate o rettangolari.Tutte le operazioni di puntamento, messa a fuoco e manutenzione ordinaria, possono essere effettuate senza l'utilizzo di utensili. Possibilità di ordinare come accessori un set di diaframmiper emissione di fasci di luce circolari, da 8mm e da 40 mm, gobo personalizzato in metallo tranciato chimicamente o microlaser e diapositive 24x36 mm. Potenza nominale [W]: 30. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 3000