AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P359.701.0 LASER TONDO D=75 ORIEN.FRAME LED WARM 30 - 3.P359.701.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550565337

Codice prodotto

IGZ3.P359.701.0

Cod. produttore

3.P359.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1100 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

83 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

83 mm

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione orientabile con movimento basculante max 30°. Il corpo principale orientabile in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato ­ ottica wide flood (42°). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Particolari tecnici di rotazione in acciaio. Anello interno al corpo orientabile, in materiale termoplastico, disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 3000K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata. Colore: Bianco (01). LED 10W 1100lm. Warm 3000K CRI 90. Ottica: WF - Wide Flood 44°. Orientabilità: Inclinazione sull'asse verticale. Materiale: alluminio e materiale termoplastico. Dimensioni (mm): ø83x83, Peso (kg): 0,23.