AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P408.701.0 LASER D=75 ORIEN.FRAM.LED WARM 3000K FLO - 3.P408.701.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P408.701.0 LASER D=75 ORIEN.FRAM.LED WARM 3000K FLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550565467

Codice prodotto

IGZ3.P408.701.0

Cod. produttore

3.P408.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

83 mm

Altezza / Profondità:

83 mm

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Incasso rotondo orientabile frame, warm 3000K CRI90, 10W 1000lm. Driver elettronico incluso