AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P531.739.0 REFLEX COB SUPERCOMFORT.D226 FRAME N/W.D - 3.P531.739.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 42.9 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550606986

Codice prodotto

IGZ3.P531.739.0

Cod. produttore

3.P531.739.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

42.9 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
6000 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

150 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

226 mm

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione adappoggio. Ottica con riflettore supercomfort metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpoin alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED in tonalità di colore neutral white (4000K. Emissione luminosa luce generale con luminanza controllata UGR<10 1500 cd/m2 α>65° ottica wide flood. Dimensioni (mm): ø226x150. Colore: Bianco/Alluminio (39). LED 40W 6000lm - valori della sorgente luminosa. 42,9W 4795lm - valori di sistema iEfficienza luminosa (valore di sistema): 111lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica:WF - Wide Flood 48°. Orientabilità: Fisso.