I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P805.715.0 PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE WALL W - 3.P805.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550592357
Codice prodotto
IGZ3.P805.715.0
Cod. produttore
3.P805.715.0
Produttore
IGZ
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica Wall Washer, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED. Costituito daun vano ottico a basetta e una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cottaa 150 °C, che fornisce un'altaresistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodicocalcico tempratotrasparente incolore con uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodotto sul piano verticale +5°/90° con scala graduata apasso 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il puntamento orizzontaleavviene mediante le asole di cui la basetta è fornita con possibilità di orientamento ±30°. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeriottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel coloreWarm White. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Colore: grigio. Lampada: LED 31W 3230Lm 3000K.



