I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P807.715.0 PLATEA PRO MEDIO 24 LED WARM WHITE SUPER - 3.P807.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 56.5 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio parallelo <5°
Confezione
1 PZ
EAN
8025550592371
Codice prodotto
IGZ3.P807.715.0
Cod. produttore
3.P807.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
56.5 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio parallelo <5°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4446 lm
Flusso luminoso:
5700...5700 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Superficie:
Verniciato
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
195 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
52...52 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
459 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
276 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



