I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P950.701.0 LAS.BLAD.LARGE FRAM.1LED W/W.3000K.CRI90 - 3.P950.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550609437
Codice prodotto
IGZ3.P950.701.0
Cod. produttore
3.P950.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1100 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
108 mm
Adatto per lampade di potenza:
8.3...8.3 W
Larghezza di incasso:
75 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
85 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
75 mm
Lunghezza:
85 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



