AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q267.701.0 LASER BLAD.XL FRAM.LED WARM 3000K CRI90 - 3.Q267.701.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550644711

Codice prodotto

IGZ3.Q267.701.0

Cod. produttore

3.Q267.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

112 mm

Adatto per lampade di potenza:

29...29 W

Larghezza di incasso:

125 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

144 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

125 mm

Lunghezza:

144 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio ad incasso ad ottica fissa wall washer per sorgente LED Warm White ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale dibattuta. Sistema ottico asimmetrico specializzato per ottenere una distribuzione luminosa molto definita sulla parete eliminando eventuali zone d’ombra tra parete e soffitto. Riflettore / recuperatore di flusso in alluminio superpuro, schermo / rifrattore in PMMA, struttura di contenimento in materiale termoplastico. Unità di alimentazione dimmerabile DALI fornita in dotazione collegata all’apparecchio. Potenza nominale [W]: 29. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 3000