AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q371.012.0 IN90 MOD.INTERM. MINIMAL UP/DOWN L=3596 - 3.Q371.012.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3594 mm

  • Modello - Lunghezza singola

  • Colore - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con cablaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550647644

Codice prodotto

IGZ3.Q371.012.0

Cod. produttore

3.Q371.012.0

Produttore

IGZ

Lunghezza:

3594 mm

Modello:

Lunghezza singola

Colore:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Con cablaggio:

no

Materiale:

Alluminio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Con portacavi:

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

91 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Classe di protezione:

I

Altezza:

105 mm

Q371 - Modulo fila continua Minimal - Up/Dow Luce Generale - L 3594. Profilo intermedio in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto per emissione up-down; permette di ottenere file continue in abbinamento con il profilo iniziale (necessario) ed ulteriori intermedi. Schermo inferiore in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione. Schermo per emissione superiore in metacrilato diffondente. Ripartizione dei flussi circa 70% down / 30% up. Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente, completati con testate accessorie e modulo LED previsto. 3594x91x105mm. Alluminio.