AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q460.743.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.1LED N/W.4000K F - 3.Q460.743.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550666720

Codice prodotto

IGZ3.Q460.743.0

Cod. produttore

3.Q460.743.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

152 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

50 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Larghezza di incasso:

24 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

28 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

24 mm

Lunghezza:

28 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Frame 1 cella - Flood beam - LED. Apparecchio miniaturizzato quadrato ad incasso per singolo LED - ottica fissa. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevatocomfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Riflettore Opti. Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrato in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. Montaggio incasso a parete e incasso a soffitto. Flusso totale emesso [Lm]: 152. Potenza totale [W]: 2. Efficienza luminosa [Lm/W]: 76. Life Time: > 50,000h.Temperatura colore [K]: 4000. Colore Nero/Nero.