AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q496.747.0 INC.LASER BLAD.XS FR.5LED W.DALI 3000K F - 3.Q496.747.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550668595

Codice prodotto

IGZ3.Q496.747.0

Cod. produttore

3.Q496.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
656 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

50 mm

Adatto per lampade di potenza:

12.4...12.4 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

28 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

100 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Frame 5 celle - Flood beam - LED. Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso a 5 elementi ottici per sorgenti LED - ottiche fisse. Nonostante le dimensioni extracompatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Riflettori Opti Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrati in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Fornito con unità di alimentazione DALI collegata all’apparecchio. Montaggio incasso a parete e incasso a soffitto. Flusso totale emesso [Lm]: 656. Potenza totale [W]: 12.4. Efficienza luminosa [Lm/W]: 52.9 Tensione [V]: 230. Life Time: > 50,000h. Temperatura colore [K]: 3000