AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q816.747.0 LASER QUADR.L=75 FISSO FRAME LED WARM 30 - 3.Q816.747.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550677320

Codice prodotto

IGZ3.Q816.747.0

Cod. produttore

3.Q816.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

89 mm

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Larghezza di incasso:

75 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

83 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

75 mm

Lunghezza:

83 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso quadrato con cornice di battuta.Versione fissa Super Comfort la posizione molto arretrata del LED minimizza l'abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica wide flood (58°). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 3000K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata. 10W 1200lm - valore della sorgente luminosa. 10W 972lm - valori di sistema. Efficienza luminosa (valore di sistema): 97lm/W. 3000K CRI 90. Ottica: WF - Wide Flood 56°