I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QC68.001.0 CORNICE D75 X CONTF. INCS.LASER MINIMAL - 3.QC68.001.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Diametro - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550755882
Codice prodotto
IGZ3.QC68.001.0
Cod. produttore
3.QC68.001.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Diametro:
75 mm
QC68. Adattatore per controsoffitto configurato per spessori da 12,5 a 25 mm. Cornice in termoplastico - piastrini per fissaggio al controsoffitto in metallo zincato. Incluse nella confezione viti di fissaggio e derma di protezione che permette di facilitare le operazioni di rifinitura a filo soffitto.


