I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X115.000.0 TELAIO ALLUM.PER INSTALLAZIONE A FILO L= - 3.X115.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550520176
Codice prodotto
IGZ3.X115.000.0
Cod. produttore
3.X115.000.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Alluminio
Telaio adattatore per installazione a filo su controsoffitti in cartongesso, per Laser Blade InOut versione con due elementi ottici (L = 83mm). Realizzato in alluminio. Idoneo per controsoffitti H = 12,5mm o 15mm.


