AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X145.013.0 CLIP FISSAGGIO ACCIAIO INOX PER X143 - 3.X145.013.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X145.013.0 CLIP FISSAGGIO ACCIAIO INOX PER X143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 40 mm

  • Larghezza - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550544493

Codice prodotto

IGZ3.X145.013.0

Cod. produttore

3.X145.013.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

18 mm

Altezza:

35 mm

Clip di sostegno Alta in acciaio inox AISI 316 L=40mm, con sede per cavo con connettore a scomparsa dell'Underscore. Idonea per tratti curvilinei. Dimensioni (mm): 40x18x35. Colore: Acciaio (13).