AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X156.013.0 CLIP FISSAGGIO ACCIAIO INOX PER X148 - 3.X156.013.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X156.013.0 CLIP FISSAGGIO ACCIAIO INOX PER X148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 40 mm

  • Larghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550544608

Codice prodotto

IGZ3.X156.013.0

Cod. produttore

3.X156.013.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

12 mm

Altezza:

25 mm

Clip di sostegno Bassa in acciaio inox AISI 316 L=40mm, per Underscore con uscita laterale del cavo con connettore. Idonea per tratti curvilinei. Dimensioni (mm): 40x12x25. Colore: Acciaio (13).